Motion
HRS 5  S1 73 PP A4 UNC

HYDAC CORP
HRS 5 S1 73 PP A4 UNC

Collier de serrage de tuyau/tuyau robuste - sans option de montage incluse, 2.87 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 2-1/2 po/tuyau de 73 mm
N° D’ARTICLE MI07496736
N° MFRHRS 5 S1 73 PP A4 UNC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 5 S1 73 PP A4 UNC

Collier de serrage de tuyau/tuyau robuste - sans option de montage incluse, 2.87 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 2-1/2 po/tuyau de 73 mm
N° D’ARTICLE MI07496736
N° MFRHRS 5 S1 73 PP A4 UNC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/8 – 11 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.87 po
  • Taille de la pince
    5
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2-1/2 po, tube de 73 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tuyau/tuyau robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2205543
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 5 S1 73 PP A4 UNC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon