Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage0.875 po
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Pression de contact du moyeu16067 psi
- Longueur jusqu’à Alésage0.787 po
- Poussée transmise maximale7501 lb
- Extérieur Diamètre1.85 po
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation11 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB402014
- Numéro CUP du fabricant662345043717
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis273 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB400
- CUP_NON662345043717
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures