Motion
B402111
Bague sans clé - série B400 , 1.6875 po DI, 2.953 po OD, 0.945 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496768
N° MFRB402111
Prix100.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B400 , 1.6875 po DI, 2.953 po OD, 0.945 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496768
N° MFRB402111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Taille de l’alésage
    1.6875 po
  • Pression de contact du moyeu
    23267 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.945 po
  • Poussée transmise maximale
    20393 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.953 po
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Poids
    1.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    26 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402111
  • Numéro CUP du fabricant
    662345043786
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1434 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    20393 lb
  • CUP_NON
    662345043786

Aperçu

Description du fabricant
B402111 B400 1-11/16" KEYLESS LOCKING
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon