Motion
B402203
Bagues sans clé - série B400 , 2.1875 po DI, 3.5430 po OD, 1.2600 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496770
N° MFRB402203
Prix101.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , 2.1875 po DI, 3.5430 po OD, 1.2600 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496770
N° MFRB402203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Taille de l’alésage
    2.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    22622 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2600 po
  • Poussée transmise maximale
    23792 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Poids
    1.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    26 lb-pi
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    662345043847
  • Couple maximum transmis
    2169 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    23792 lb
  • CUP_NON
    662345043847

Aperçu

Description du fabricant
B402203 B400 2-3/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon