Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM14 x 45
- Diamètre à l’alésage10.504 po
- Pression de contact du moyeu22517 psi
- Extérieur Diamètre10.5040 po
- Longueur totale2.5980 po
- Taille de la visM14 x 45
- Poids18.5 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation138 lb-pi
- Nombre de vis verrouillées30
- Types de produitsAssemblages de verrouillage droits (internes)
- SérieB400
- Couple nominal (po-lb)53827 lb-pi
- Force axiale transmissible161481 lb