Motion
B122204
Bague sans clé - série B112 , 2.25 po DI, 3.543 po OD, 2.598 po LTB
N° D’ARTICLE MI07498386
N° MFRB122204
Prix355.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B112 , 2.25 po DI, 3.543 po OD, 2.598 po LTB
N° D’ARTICLE MI07498386
N° MFRB122204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix355.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 55
  • Diamètre à l’alésage
    2.25 po
  • Taille de l’alésage
    2.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    19868 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.598 po
  • Poussée transmise maximale
    45974 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.543 po
  • Longueur totale
    56 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 55
  • Poids
    3.300 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122204
  • Numéro CUP du fabricant
    662345042468
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4310 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    45974 lbf
  • CUP_NON
    662345042468

Aperçu

Description du fabricant
B122204 B112 2-1/4" KEYLESS LOCKING
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer