Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élément500 mm
- Taille du port3/4 BSPT
- Poids4.22 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Type d’élémentFibre (cornières), matériau en polypropylène
- Valeur nominale du filtre5 μm
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Matériau du jointFlourorésine
- SérieFG
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Filtre industriel
- Convient pour un débit faible, une filtration à basse pression
- Peut être utilisé avec une large gamme de fluides
- Spécifications antistatiques, FGDE, FGDF