Motion
5812422100

AVENTICS
5812422100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI07501082
N° MFR5812422100
Prix352.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812422100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI07501082
N° MFR5812422100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix352.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    74.16 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812422100 VANNE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good