Motion
2217
Roulement à billes à alignement automatique - conique 1:12, 85 mm DI, 150 mm DE, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07503160
N° MFR2217
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à alignement automatique - conique 1:12, 85 mm DI, 150 mm DE, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07503160
N° MFR2217

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNÉ 2217
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement 2217 offre un 1:12 alésage conique de 85 mm, une fermeture ouverte, un DE de 150 mm; optimisé pour la machinerie lourde (largeur non spécifiée).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2217
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNÉ 2217
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon