Motion
CDM2YC20TN-200Z-NW-M9BM

SMC CORP OF AMERICA
CDM2YC20TN-200Z-NW-M9BM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07503646
N° MFRCDM2YC20TN-200Z-NW-M9BM
Prix246.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2YC20TN-200Z-NW-M9BM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07503646
N° MFRCDM2YC20TN-200Z-NW-M9BM
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
Prix246.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    1 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille simple
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Support pivotant, livré avec le produit
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2YC20TN-200Z-NW-M9BM CYLINDRE, AIR
  • Pression de service minimum 0.02MPa
  • Double action, tige simple
  • Tailles d’alésage : (mm) 20, 25, 32, 40
  • Accident vasculaire cérébral : (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Diverses options de montage

Les clients ont également acheté