Motion
23172CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 600 mm, largeur 192 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07503812
N° MFR23172CAMC3P55W509
Price$43,542.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 600 mm, largeur 192 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07503812
N° MFR23172CAMC3P55W509
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
Votre prix43,542.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    360 mm
  • Outside Diameter  
    600 mm
  • Overall Width  
    192 mm
  • Poids
    595.24 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4800000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176937415
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    7100000 N
  • CUP_NON
    029176937415

Aperçu

Description du fabricant
23172CAMC3P55W509 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs