Motion
2760-20
M18 SURTENSION FUEL™ 1/4 po Tournevis hydraulique hexagonal
N° D’ARTICLE MI07506435
N° MFR2760-20
Prix226.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 SURTENSION FUEL™ 1/4 po Tournevis hydraulique hexagonal
N° D’ARTICLE MI07506435
N° MFR2760-20

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix226.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    2.3 lb
  • Couple
    450.0 pi-lb

Détails

  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Nylon rempli de verre
  • Comprend
    1-Belt, 1-Bit support d’embout, 1-M18 CHAUFFE-CHAUD 1/4 po Tournevis hydraulique hexagonal 2760-20
  • Numéro CUP du fabricant
    045242352951
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    045242352951
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
SURTENSION DE CARBURANT 2760-20 1/4 PO M18
  • Le groupe motopropulseur hydraulique FLUID-DRIVE réduit le contact métal sur métal dans l’outil, offrant un fonctionnement plus silencieux, une performance plus fluide et une durabilité accrue par rapport à un impact standard
  • Le moteur sans balai POWERSTATE surpasse tous les principaux concurrents
  • L’intelligence REDLINK PLUS prévient les dommages à l’outil et à la batterie causés par une surcharge ou une surchauffe
  • Les batteries REDLITHIUM offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
  • La commande de variateur 4 modes offre un meilleur contrôle sur la vitesse et la puissance de sortie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon