Motion
ECP49258T-4
Moteur Severe Duty - 250 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, L449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 890 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07506575
N° MFRECP49258T-4
Prix122,050.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 250 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, L449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 890 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07506575
N° MFRECP49258T-4
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
Prix122,050.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    L449T
  • Dimension C de la longueur totale
    60.13 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    3430 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    890 tr/min
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    781568749586
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568749586

Aperçu

Description du fabricant
250 900 ECP49258T-4 TEFC L449T 3PH 60HZ