Motion
EM58508LR-4
Moteur à usage général - 500 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5810 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 896 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07506580
N° MFREM58508LR-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 500 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5810 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 896 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07506580
N° MFREM58508LR-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    5810
  • Dimension C de la longueur totale
    90.81 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    4.1250 po
  • Poids
    5200 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    896 tr/min
  • Mot-clé de description
    500 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.60 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    781568834923
  • Puissance du moteur
    500 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA É.-U.
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    RTD seulement

Aperçu

Description du fabricant
500 900 EM58508LR-4 TEFC 5810 ,3PH,60HZ,