Motion
EM50502S-4
Moteur à usage général - 500 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5010 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3576 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07506583
N° MFREM50502S-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 500 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5010 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3576 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07506583
N° MFREM50502S-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    5010
  • Dimension C de la longueur totale
    67.45 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    5071 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3576 tr/min
  • Mot-clé de description
    500 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    781568825747
  • Puissance du moteur
    500 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA É.-U.
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    RTD seulement

Aperçu

Description du fabricant
500 3600 EM50502S-4 TEFC 5010,3PH 60HZ

You May Also Like