Motion
15-100-30-psi/kPa

NOSHOK INC
15-100-30-psi/kPa

Manomètres secs à boîtier en acier et acrylonitrile butadiène (ABS) série 100
N° D’ARTICLE MI07506845
N° MFR15-100-30-psi/kPa
Prix45.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
15-100-30-psi/kPa

Manomètres secs à boîtier en acier et acrylonitrile butadiène (ABS) série 100
N° D’ARTICLE MI07506845
N° MFR15-100-30-psi/kPa
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
Prix45.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle kPa

Aperçu

Description du fabricant
15-100-30PSI/KPA 30PSI , MONTAGE INFÉRIEUR 1/8
  • Boîtier de 1-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a./kPa
  • Jauge à vide pour raccord inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/8 po