Motion
N363
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07508844
N° MFRN363
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07508844
N° MFRN363
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HC
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    17.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    056T17W99047
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856131669
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856131669
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM N363 TEFC 230/460V 56HC 3PH
  • Système d’isolation MAX GUARD® classe F
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Roulements à billes à double joint
  • Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, la base, les écrans d’extrémité, le rotor et le stator