Motion
5ERL012K
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 3/4 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI07508888
N° MFR5ERL012K
Prix236.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 3/4 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI07508888
N° MFR5ERL012K
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
Prix236.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Longueur de l’arbre
    1.2500 po
  • Taille de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • Type
    Raccords d’adaptateur d’arbre - type abaissement avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018657

Aperçu

Description du fabricant
5ERL012K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon