Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportPolyester
- CouleurNoir
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain36
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261132736
Aperçu
- Le mélange abrasif d’alumine céramique de première qualité coupe plus rapidement et dure plus longtemps que les disques d’oxyde d’aluminium et de zircone dans la plupart des applications
- L’endos amélioré de poids Y plus épais offre une durabilité prolongée et une usure réduite des bords
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- La construction stratifiée à 1 épaisseur offre une conformabilité accrue sur les surfaces profilées ou toute application où une flexibilité supplémentaire est nécessaire
- Les grains 24 et 36 sont recommandés pour le retrait de matières lourdes
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer de type TR/III