Motion
DOUILLE XT25 X 1-15/16 1-15/16

SHUSTER CORP
XT25 X 1-15/16 1-15/16 BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague XT25 , alésage 1.9375 po, diamètre extérieur 4.4380 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07510182
N° MFRXT25 X 1-15/16 1-15/16 BUSHING
Prix80.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
XT25 X 1-15/16 1-15/16 BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague XT25 , alésage 1.9375 po, diamètre extérieur 4.4380 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07510182
N° MFRXT25 X 1-15/16 1-15/16 BUSHING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Taille de la bague
    XT25
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.4380 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    1.750 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    3.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    350 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE XT25 X 1-15/16 1-15/16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif