Motion
DOUILLE XT30 X 2-15/16 2-15/16

SHUSTER CORP
XT30 X 2-15/16 2-15/16 BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague XT30 , alésage 2.9375 po, diamètre extérieur 5.3130 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07510185
N° MFRXT30 X 2-15/16 2-15/16 BUSHING
Prix98.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
XT30 X 2-15/16 2-15/16 BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague XT30 , alésage 2.9375 po, diamètre extérieur 5.3130 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07510185
N° MFRXT30 X 2-15/16 2-15/16 BUSHING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.563 po
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Taille de la bague
    XT30
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.3130 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6880 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    1.500 po
  • Taille du filetage
    7/16-18 po
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    550 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE XT30 X 2-15/16 2-15/16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif