Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale36 mm
- Poids0.27 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR35X42X36 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 36 mm et un poids de 0.27 lb, conçu pour les systèmes de roulements à aiguilles à largeur étendue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR35X42X36
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR