Motion
19651
Trousse d’attache pour outil Squids® – Charge de travail maximale de 5 lb, taille : trousse
N° D’ARTICLE MI07510867
N° MFR19651
Prix87.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’attache pour outil Squids® – Charge de travail maximale de 5 lb, taille : trousse
N° D’ARTICLE MI07510867
N° MFR19651

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    149 mm
  • Charge de travail maximale
    5 lb
  • Taille
    Trousse
  • Poids
    0.62 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’attache d’outils
  • Couleur
    Vert/Blanc
  • Description
    3181 Trousse d’attache d’outils - 5lbs / 2.3kg
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    La trousse d’attache d’outils Squids® 3181 vous permet d’attacher jusqu’à quatre outils 5lbs / 2.3kg , ce qui facilite l’utilisation de vos outils au travail tout en empêchant les objets tombés lorsque vous travaillez en hauteur. CE QUI EST INCLUS comprend une longe à mousqueton unique amovible Squids® 3102F(x), un rouleau de 12ft /3.7m de piège à ruban autoadhésif Squids® 3755 et trois queues d’outil élastique amovibles Squids® 3103 . OUTILS RECOMMANDÉS Il a toujours été difficile de connecter les longes à outils aux petits outils à main. La trousse contient des solutions de produits pour les outils d’attache pesant moins de 5lbs /2.3k , y compris : marteaux à griffe, marteaux à lisière, pinces, coupe-boulons, clés de raccord, taquets, niveaux et leviers. DROITPOUR INSTALLATION Les points de raccordement des longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur ces outils à main, ce qui peut créer un environnement dangereux lors du travail en hauteur. Voir les instructions complètes pour plus de détails.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Code d’harmonisation
    5609.00.4000
  • Comprend
    1 queue de fixation d’outil 3103 (paquet de 3), 1 Roll-3755, longe d’outil 1-3102F(x)
  • Numéro CUP du fabricant
    720476196518
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Trousses d’attache d’outils
  • CUP_NON
    720476196518

Aperçu

Description du fabricant
3181 TROUSSE D'ATTACHE D'OUTIL - 5LBS / 2.3KG,
  • La trousse d’attache d’outils Squids® 3181 vous permet d’attacher jusqu’à quatre outils 5lbs / 2.3kg , ce qui facilite l’utilisation de vos outils au travail tout en empêchant les objets tombés lorsque vous travaillez en hauteur. CE QUI EST INCLUS comprend une longe à mousqueton unique amovible Squids® 3102F(x), un rouleau de 12ft /3.7m de piège à ruban autoadhésif Squids® 3755 et trois queues d’outil élastique amovibles Squids® 3103 . OUTILS RECOMMANDÉS Il a toujours été difficile de connecter les longes à outils aux petits outils à main. La trousse contient des solutions de produits pour les outils d’attache pesant moins de 5lbs /2.3k , y compris : marteaux à griffe, marteaux à lisière, pinces, coupe-boulons, clés de raccord, taquets, niveaux et leviers. DROITPOUR INSTALLATION Les points de raccordement des longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur ces outils à main, ce qui peut créer un environnement dangereux lors du travail en hauteur. Voir les instructions complètes pour plus de détails.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté