Motion
88064
Lampe de poche tactique multicarburant ProTac HL-X à haute luminosité
N° D’ARTICLE MI07510985
N° MFR88064
Price$181.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche tactique multicarburant ProTac HL-X à haute luminosité
N° D’ARTICLE MI07510985
N° MFR88064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix181.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    5.43 po
  • Poids
    5.7 oz

Details

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    27100 cd
  • Sortie lumineuse complète
    1000 lm (haut), 400 lm (méd), 65 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.25 h (élevé), 3 h (moyen), 20 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 1,000 lumens à haute température • Distance du faisceau de 330 mètres • Accepte (2) CR123A ou (1) bloc-piles protégé par Streamlight SL-B26 rechargeable • Modes haute/moyenne/faible/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous l’installez • Construction en aluminium durable, étanche à la poussière et étanche à 2m
  • Comprend
    (2) CR123A piles au lithium, pince de poche, étui
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880641
  • Sortie lumineuse maximale
    1000 lm
  • Durée d’exécution maximale
    20 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP68
  • CUP_NON
    080926880641
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88064 PROTAC HL-X 1000 LUMENS
  • 1,000 lumens sur haute
  • Distance du faisceau de 330 mètres
  • Accepte (2) bloc-piles protégé par le Streamlight SL-B26 CR123A ou (1)
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
  • Construction en aluminium durable, étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 2m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté