Motion
VXZ240FZ2KB
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI07511128
N° MFRVXZ240FZ2KB
Prix94.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI07511128
N° MFRVXZ240FZ2KB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix94.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    780 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT 2 OP PILOTE VXZ240FZ2KB
  • Matériau du corps : aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
  • Moyen : air, température du produit : -10 à 60°C
  • Pression maximum : 1.5 MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté