Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Mesure les grandes surfaces jusqu’à une portée de détection de 3.8 m, p. ex., baies à plusieurs profondeurs dans les systèmes de stockage et de convoyeur • Détection fiable des objets, p. ex., même avec des surfaces brillantes ou noir de jais et des reflets d’arrière-plan • La zone lumineuse très visible simplifie l’alignement du capteur de proximité photoélectrique • Précision, réglage simple avec potentiomètre ou bouton d'apprentissage • Sans danger pour les yeux grâce au laser Classe 1 • Niveaux élevés de disponibilité et de durabilité • Robuste même lorsqu'il est soumis à des charges mécaniques élevées grâce au boîtier VISTAL. • Le petit boîtier offre une grande flexibilité en termes de conception de la machine • IO-Link étend la fonctionnalité
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- Mesure de grandes surfaces jusqu’à une portée de détection de 3.8 m, p. ex., baies multiprofondeurs dans les systèmes de stockage et de convoyeur
- Détection fiable des objets, par exemple, même avec des surfaces brillantes ou noir de jais et des reflets de fond
- La zone lumineuse très visible simplifie l’alignement du capteur de proximité photoélectrique
- Réglage précis et simple avec potentiomètre ou bouton d’apprentissage
- Sécuritaire pour les yeux grâce au laser de classe 1
- Niveaux élevés de disponibilité et de durabilité
- Robuste même lorsqu’il est soumis à des charges mécaniques élevées grâce au boîtier VISTAL.
- Le petit boîtier offre une grande flexibilité en termes de conception de machine
- IO-Link étend la fonctionnalité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la documentation
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la documentation
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la documentation