Motion
23234CAMW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 110 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07512438
N° MFR23234CAMW507
Prix6,838.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 110 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07512438
N° MFR23234CAMW507
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
Prix6,838.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    110 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176816208
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176816208

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23234CAMW507