Motion
C5-RSA4-18-09
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07512440
N° MFRC5-RSA4-18-09
Prix1,148.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07512440
N° MFRC5-RSA4-18-09
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
Prix1,148.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Largeur totale
    31.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    21.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    31.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    31.38 po
  • Poids
    77.09 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855967
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950855967

Aperçu

Description du fabricant
C5-RSA4-18-09 CEMA C RETOUR
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon