Motion
D5-RSA4-48-09
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07512451
N° MFRD5-RSA4-48-09
Prix1,248.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07512451
N° MFRD5-RSA4-48-09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,248.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    61.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    51.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    61.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    61.38 po
  • Poids
    141.935 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retourner l’auto-aligneur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950854953
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950854953

Aperçu

Description du fabricant
D5-RSA4-48-09 RETOUR CEMA D
  • "ERREUR :#S.O."

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon