Motion
E6-R-72-07-7S
Ensemble complet de poulie tendeur de retour - Cote E, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07512463
N° MFRE6-R-72-07-7S
Prix976.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de poulie tendeur de retour - Cote E, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07512463
N° MFRE6-R-72-07-7S
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
Prix976.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Largeur totale
    84 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    76 po
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    77.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur totale du cadre
    84 po
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950894904

Aperçu

Description du fabricant
E6-R-72-07-7S ENSEMBLE DE RETOUR CEMA E
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon