Motion
MX9-S4-XX
Moniteur de processus MX 9000 à montage sur panneau
N° D’ARTICLE MI07514191
N° MFRMX9-S4-XX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moniteur de processus MX 9000 à montage sur panneau
N° D’ARTICLE MI07514191
N° MFRMX9-S4-XX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.5 po
  • Hauteur
    2.8 po
  • Largeur
    3.8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour surveiller divers fluides dans les applications de mesure de débit industriel où un compteur de panneau à distance simple, compact et facile à utiliser est requis.
  • Demandes
    Le moniteur de processus MX 9000 est un appareil polyvalent et multifonctionnel qui vous aide à suivre le débit, le total, la limite, le rapport et plus encore. L’unité standard est un canal. Deux canaux en option vous permettent de surveiller les débits doubles et de les afficher de plusieurs façons : séparément, sous forme de somme (par exemple, dans l’utilisation totale du produit), comme différence (comme dans la consommation de carburant) ou comme rapport du produit A/produit B. Utilisez également le MX 9000 pour détecter le débit bidirectionnel lorsque les signaux des canaux A et B sont disponibles à partir d’un seul débitmètre. Le MX 9000 possède un certain nombre de fonctions connexes qui ajoutent à ses capacités. Quatre modèlesvariés (voir au verso) donnent au MX 9000 la capacité d’exécuter les fonctions de limite, d’avertissement et d’alarme.
  • Fonction
    Débit/total à canal unique
  • Sortie
    Sortie 4-20mA
  • Type de produit
    Capteurs de débit
  • Série
    MX 9000

Aperçu

Description du fabricant
MX9-S4-XX COMMANDE DE DÉBIT
  • Options de taux, total, limite, lot et rapport
  • Canal unique ou double
  • Deux sorties de relais programmables de forme C (en option)
  • Une ou deux sorties 4-20 mA assignables (en option)
  • Capacités d’enregistrement des données
  • Écran ACL facile à lire avec rétroéclairage de couleur qui change de couleur pour l’avertissement ou l’alarme
  • Contrôleur de lots - stocke jusqu'à 20 recettes de lots