Motion
23260CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23260CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07514660
N° MFR23260CAMKC3P55W507
Prix32,211.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23260CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07514660
N° MFR23260CAMKC3P55W507
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
Prix32,211.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    192 mm
  • Poids
    426.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4250000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176010408
  • Tr/min maximum (graisse)
    630 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    5900000 N
  • CUP_NON
    029176010408

Aperçu

Description du fabricant
23260CAMKC3P55W507 BRG