Motion
23284CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23284CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 760 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07514905
N° MFR23284CAMKC3P55W507
Prix92,861.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23284CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 760 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07514905
N° MFR23284CAMKC3P55W507
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
Prix92,861.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    272 mm
  • Poids
    1165.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6450000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176910302
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176910302

Aperçu

Description du fabricant
23284CAMKC3P55W507 BRG