Motion
23292CAG3MKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23292CAG3MKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07514946
N° MFR23292CAG3MKC3W507
Price$138,139.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23292CAG3MKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07514946
N° MFR23292CAG3MKC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix138,139.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    460 mm
  • Outside Diameter  
    830 mm
  • Overall Width  
    296 mm
  • Poids
    1469.51 lb

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7350000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176966033
  • Tr/min maximum (graisse)
    380 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176966033

Aperçu

Description du fabricant
23292CAG3MKC3W507 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs