Spécifications
Dimensions
- Longueur totale132 po
- Largeur totale3 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- CouleurOrange
- Numéro CUP du fabricant00051119827378
- CUP_NON00051119827378
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le mélange d’abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ surpasse les abrasifs en oxyde d’aluminium en termes de durabilité et de taux de coupe, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
- L’endos en rayonne flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
- L’agent de meulage intégré réduit la chaleur et augmente les performances lorsqu’il est utilisé sur l’acier inoxydable et d’autres métaux exotiques
- La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
- Choisissez cette courroie pour l’enlèvement, le mélange et le raffinement des égratignures de la matière à pression légère à modérée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.