Spécifications
Dimensions
- Poids1.10 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Technologie FieldSense pour la mesure de la tension, du courant et de la fréquence CA sans contact électrique avec la tension sous tension • Affichage simultané de la tension et du courant — montre toutes les mesures de l’alimentation en un coup d’œil pour un dépannage efficace • 0A CA à 200 A CA • Tension et courant efficaces réels • Résistance : 1 ohm à 100 k ohms • Mesure de fréquence : 45 Hz à 66 Hz • Capacité du fil : 4/0 awg (120 mm) avec ouverture de la mâchoire de 17.8 mm • Le bouton HOLD fige temporairement la lecture pour une visualisation facile • Affichage facile à lire avec rétroéclairage • Accepte le support de compteur magnétique Fluke TPAK en option (article Mi n° 02467355) pour un fonctionnement pratique • Garantie standard de 2 ans (extensible à 4 ans jusqu’à l’enregistrement du produit dans les 45 jours suivant l’achat) • Fabricant : Fluke
Aperçu
- Technologie FieldSense pour la mesure de la tension CA, du courant et de la fréquence sans contact électrique avec la tension sous tension
- Affichage simultané de la tension et du courant – affiche toutes les mesures de l’alimentation en un coup d’œil pour un dépannage efficace
- 0A CA à 200 A CA
- Tension et courant efficaces réels
- Résistance : 1 ohm à 100 k ohms
- Mesure de fréquence : 45 Hz à 66 Hz
- Capacité du fil : 4/0 awg (120 mm) avec ouverture de la mâchoire de 17.8 mm
- Le bouton HOLD fige temporairement la lecture pour faciliter la visualisation
- Écran facile à lire avec rétroéclairage
- Accepte le support de compteur magnétique Fluke TPAK en option (article Mi n° 02467355) pour un fonctionnement pratique
- Garantie standard de 2 ans (extensible jusqu’à 4 ans jusqu’à l’enregistrement du produit dans les 45 jours suivant l’achat)
- Fabricant : Fluke