Spécifications
Détails
- Type de produitManocontacts
Aperçu
- Installation et fonctionnement rapides et faciles grâce à trois gros boutons-poussoirs et un affichage clair
- Une lisibilité d’affichage parfaite et un acheminement optimal des câbles grâce au boîtier rotatif
- Solutions individuelles grâce à une variété de configurations
- Application universelle grâce à une membrane en acier inoxydable hautement durable et entièrement soudée
- Permet d’économiser de l’espace et des coûts : aucun adaptateur requis en raison de la vaste gamme de connexions de processus standard
- Très fiable grâce à l’application de technologies éprouvées et de matériaux de haute qualité, résistance à l’eau selon les normes IP65 et IP67 ainsi qu’une excellente sécurité contre la surpression
- IO-Link permet un réglage rapide et fiable des paramètres lors de la substitution de produits
- Fabricant : Capteurs SICK
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la documentation
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la documentation
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la documentation