Motion
CDQ2D16-5DMZ
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07519659
N° MFRCDQ2D16-5DMZ
Price$39.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07519659
N° MFRCDQ2D16-5DMZ
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
Price$39.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Details

  • Changement automatique
    H7A1 - Solid State, usage général, NPN 3 fils
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2D16-5DMZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique