Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre360 mm
- Rayon du filet4 mm
- Extérieur Diamètre540 mm
- Global Largeur180 mm
- Poids137.985 kg
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en laiton
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- DescriptionRoulement à rouleaux sphériques, série 240, Nsk Hps : capacité haute performance
- Capacité de charge dynamique3650000 N
- Code d’harmonisation8482300080
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro CUP du fabricant029176691508
- Rpm max.600 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)450 tr/min
- Vitesse maximale600 tr/min
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Énoncé de la proposition 65
- Série240
- Capacité de charge statique6100000 N
- CUP_NON029176691508