Motion
24184CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
24184CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 280 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07519780
N° MFR24184CAMP55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24184CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 280 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07519780
N° MFR24184CAMP55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    280 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176792809
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • CUP_NON
    029176792809

Aperçu

Description du fabricant
24184CAMP55W507 BRG