Motion
NN 3015 KTN/SPW33

SKF
NN 3015 KTN/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision
N° D’ARTICLE MI07519803
N° MFRNN 3015 KTN/SPW33
Prix1,391.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NN 3015 KTN/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision
N° D’ARTICLE MI07519803
N° MFRNN 3015 KTN/SPW33
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
Prix1,391.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576611209
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316576611209

Aperçu

Description du fabricant
NN3015 KTN/SPW33