Motion
CDRQ2BS20TN-90C

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS20TN-90C

Actionneur rotatif – arbre unique, angle de rotation de 90 °, taille de corps 20
N° D’ARTICLE MI07521388
N° MFRCDRQ2BS20TN-90C
Prix319.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS20TN-90C

Actionneur rotatif – arbre unique, angle de rotation de 90 °, taille de corps 20
N° D’ARTICLE MI07521388
N° MFRCDRQ2BS20TN-90C
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
Prix319.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20

Détails

  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Plage de pression de fonctionnement
    0.1 à 1 MPa
  • Type d’arbre
    Arbre simple

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT CDRQ2BS20TN-90C
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté