Spécifications
Détails
- ActionnementFonctionnement à l’air
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Nombre de postes3
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
Aperçu
- Série de soupapes d’alimentation, soupape à 3 positions
- Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Pression d’épreuve : 1.5MPa
- Température ambiante : 0~50°C (air opératoire : 60°C)