Motion
CY3R20-400-M9PSAPC3

SMC CORP OF AMERICA
CY3R20-400-M9PSAPC3

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07523995
N° MFRCY3R20-400-M9PSAPC3
Prix597.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R20-400-M9PSAPC3

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07523995
N° MFRCY3R20-400-M9PSAPC3
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
Prix597.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R20-400-M9PSAPC3 CYLINDRE CY3
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon