Motion
SJ2360-5NCZ-L4

SMC CORP OF AMERICA
SJ2360-5NCZ-L4

Vanne, sol, enfichable
N° D’ARTICLE MI07524322
N° MFRSJ2360-5NCZ-L4
Prix77.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SJ2360-5NCZ-L4

Vanne, sol, enfichable
N° D’ARTICLE MI07524322
N° MFRSJ2360-5NCZ-L4
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
Prix77.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Série
    SJ

Aperçu

Description du fabricant
SJ2360-5NCZ-L4 VANNE
  • Durée de vie de 50 millions de cycles
  • Taille du port : M3x0.5; raccord Push to Connecti : 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
  • Débit jusqu'à 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
  • Consommation d’énergie : 0.23 W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon