Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Largeur de la bague intérieure0.2812 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.2812 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR4A 2RS ROULEMENTS À BILLES EN VRAC (EMBALLAGE EN VRAC)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER R4A 2RS EN VRAC est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 0.25 po avec un diamètre extérieur de 0.75 po, une largeur de 0.2812 po, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantÉCLAT R4A 2RS EN VRAC
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement radial à billes