Spécifications
Dimensions
- Longueur12.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.400 po
Détails
- Pression d’éclatement12000 psi
- CouleurTéflon
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier inoxydable
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Plage de température de fonctionnement450 à -65 °F
- Matériau du tubeTéflon
- Applications typiquesutilisé dans les systèmes à vapeur (non cycliques)
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Épaisseur minimale de la paroi de 0,03 In.
- Alternative où les produits à paroi mince des concurrents sont spécifiés et où le tuyau de série S ne peut pas être substitué.
- La tresse en acier inoxydable peut être utilisée dans les environnements marins et autres où la corrosion est un problème.
- Renforcé avec un fil en acier inoxydable 304 ou 316 .