Motion
W22000010
Calfeutrant - Couleur blanche, tube
N° D’ARTICLE MI07525882
N° MFRW22000010
Prix8.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Calfeutrant - Couleur blanche, tube
N° D’ARTICLE MI07525882
N° MFRW22000010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gravité spécifique
    1.49
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Application
    Offre une protection étanche pour les éviers, les douches et les baignoires
  • Plage de température d’application
    4 degrés à 15 °F
  • Type de base
    Acrylique de styrène
  • Base chimique
    Acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Heure du présentoir
    45 min à 75 °F
  • Séchage complet
    3 à 4 jours
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °F 180 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Teneur en composés organiques volatils
    11 g/L

Aperçu

Description du fabricant
W22000010 BAIGNOIRE ET CARREAUX DE CUISINE ET DE SALLE DE BAIN