Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 4 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSZ
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche M avec fil conducteur 0.3m
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageAppuyer pour connecter
Aperçu
- Fluide : Air
- Plage de pression de fonctionnement : jusqu’à 0.7Mpa
- Surface effective de la vanne mm2 (facteur Cv) :P à A/B 3.0 à 3.7 (0.17 à 0.21)A/B à R 3.2 à 3.9 (0.18 à 0.22)
- Tension nominale de la bobine : 24, 12, 6, 5, 3DC
- Temps de réponse : minimum de 10