Motion
SZ3260-5MZ-C4

SMC CORP OF AMERICA
SZ3260-5MZ-C4

SOUPAPE, NON CONNECTÉE
N° D’ARTICLE MI07525990
N° MFRSZ3260-5MZ-C4
Prix78.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SZ3260-5MZ-C4

SOUPAPE, NON CONNECTÉE
N° D’ARTICLE MI07525990
N° MFRSZ3260-5MZ-C4
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
Prix78.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche M avec fil conducteur 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SZ3260-5MZ-C4
  • Fluide : Air
  • Plage de pression de fonctionnement : jusqu’à 0.7Mpa
  • Surface effective de la vanne mm2 (facteur Cv) :P à A/B 3.0 à 3.7 (0.17 à 0.21)A/B à R 3.2 à 3.9 (0.18 à 0.22)
  • Tension nominale de la bobine : 24, 12, 6, 5, 3DC
  • Temps de réponse : minimum de 10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté